Tlačiť

Hľadali ste: Chromatography Spare Parts


150  results were found

SearchResultCount:"150"

Sort Results

Zobraziť zoznam Easy View (Nové)

Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania

Katalógové číslo: (7300-00)
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: J.T.Baker®, Adaptér, modrý, pro připevněné zásobníku nebo špičky Luer k PP SPE kolonám
Merná jednotka: 1 * 10 items

Certifikáty


Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Flow cell holder

Dodávateľ: TRAJAN SCIENTIFIC EUROPE LTD.
Opis: * Gas-tight.

Dodávateľ: TRAJAN SCIENTIFIC EUROPE LTD.
Opis: * Gas-tight.

Dodávateľ: TRAJAN SCIENTIFIC EUROPE LTD.
Opis: Autosampler syringes for HP7673, 7683, 7693A and 6850ALS.

Dodávateľ: TRAJAN SCIENTIFIC EUROPE LTD.
Opis: Autosampler syringes for AOC14, AOC17 and AOC20.

Dodávateľ: TRAJAN SCIENTIFIC EUROPE LTD.
Opis: SilFlow™ microchannel device (MCD) options for three-port GC splitters, four-port GC splitters and a Deans' switch MCD, perfect for multi-dimensional ...

Dodávateľ: TRAJAN SCIENTIFIC EUROPE LTD.
Opis: Autosampler syringes for PerkinElmer AutoSystem.

Dodávateľ: S.C.A.T.
Opis: The HPLC Supply Sets, V2.0 of the premium manufacturer SCAT are attractively priced combinations of equipment for contamination-free supply of HPLC sy...

Katalógové číslo: (BOHLR1163-32)
Dodávateľ: Bohlender
Opis: Set consisting of (1) base plate with female thread M8, (1) threaded rod M8, length 200 mm, (1) pipe clamp with female thread M8 for tube ext.Ø 32 mm,...
Merná jednotka: 1 * 1 items


Dodávateľ: S.C.A.T.
Opis: The HPLC waste-sets, V2.0 are economical combinations for clean and safe disposal of liquid laboratory waste by HPLC systems or other analytical instr...

New Product

Dodávateľ: S.C.A.T.
Opis: SCAT lab installations can be completely integrated into lab furniture and offer a gastight system for safe fluid management.

Dodávateľ: Bohlender
Opis: For easy bundling and fixing of signal cables, grounding cables, waste tubes, and vent tubes inside of safety cabinets and built-in installations.

Dodávateľ: HAMILTON BONADUZ
Opis: The Neuros™ adapter kit attaches to any 5,0 to 100 µl removable needle (RN) syringe.

Dodávateľ: Bohlender
Opis: HPLC sets for solvent supply containing b.safe caps GL 45 for four bottles, PFA-fittings for capillaries with Ext.Ø. 3,2 mm, blind fittings made of PF...

Dodávateľ: S.C.A.T.
Opis: These safety funnels and containers are used all over the world wherever the safe disposal of liquid waste is important. To ensure that collection poi...

Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 150
no targeter for Bottom